Kleinstbohrer-Set HSS-E-PM N 1,70 mm

Artikel-Nr.: 112305 1,70
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC -0,004 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 1899 A
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,004
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ D 1,7 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 1899 A
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,004
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h8
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    Anzahl Bohrer 5
    Spannutenlänge Lc 12,4 mm
    Gesamtlänge L 30 mm
    Schaft-⌀ Ds 2 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,052 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 112305 1,70
    EAN / GTIN 4067263761327
    Herstellernummer 112305 1,70

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezialbohrer mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb