{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schafttoleranz | h6 | |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Spitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Anbohrer |
Artikelnummer | 112060 5 | |
EAN / GTIN | 4045197741509 | |
Herstellernummer | 112060 5 |