Untersetzwagen Maße: 900x500mm für Transportkiste 11139

Artikel-Nr.: 11186
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11186
    EAN / GTIN 4031405111868
    Herstellernummer 011186
    L-Nummer L90110 1016

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus stabilen Aluminium-Profilen
    • Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten
    • Wendig und laufruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei

    Merkmal:

    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Rollendurchmesser: 125 mm
    • Rollentyp: 2 Lenkrollen/2 Bockrollen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb