{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 1 mm | |
für Werkstück-⌀ | 6 − 8 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000309 | |
Herstellernummer | 111100 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zentrierbohrer HSS-E A 1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
927 Stück sofort lieferbar
14,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.871 Stück sofort lieferbar
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.543 Stück sofort lieferbar
3,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
781 Stück sofort lieferbar
7,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
909 Stück sofort lieferbar
20,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35 | 31,5 |
Nenn-⌀ DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Senkwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |