1/4″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.99mm

Artikel-Nr.: 11011504
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 11011504
EAN / GTIN 4018754324576
Herstellernummer 11011504
L-Nummer L60010 7395

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit versenktem Schnellwechsel-QR-Knopf
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • mit Kugelaretierung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 11,6 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Länge mm (L): 99 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 40 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb