• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

1/4″ Steckschlüsselverlängerung L.356mm

Artikel-Nr.: 11010014
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11010014
EAN / GTIN 4018754103799
Herstellernummer 11010014
L-Nummer L60010 4510

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3123/ISO 3316

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Gr.: 14
  • Länge mm (L): 356 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 155 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb