• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Maler Arbeitshose Weiß/Dunkelgrau D96

Artikel-Nr.: 109112101098D96
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
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 96
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 109112101098D96
EAN / GTIN 7330509787946
Herstellernummer 109112101098D96

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Beintasche - speziell angepasst für Spachtel, Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie, Gesäßtaschen und Spachteltasche

Beschreibung:

  • Malerhose mit durchdachten Funktionen und Verstärkungen für den täglichenEinsatz
  • Der Baumwollstoff weist eine exzellente Saugfähigkeit auf, um ihre Haut vor der Farbe zu schützen
  • Verstärkte Kniepolstertaschen, lose Werkzeugtaschen und Taschen für die Pinsel, aus robustem CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb