• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

1/4″ Schraubendreherklinge T25

Artikel-Nr.: 108T-25 T25
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 108T-25 T25
EAN / GTIN 4991644206124
Herstellernummer 108T-25 T25
L-Nummer L60050 5783

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
D1: 6,35 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
T25
Aussentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb