Beschreibung:
Die Bügelmessschraube mit einstellbarem Messamboss bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Stabile und robuste aber dennoch leichte Bauweise, für große Messbereiche. Der Spindelverfahrweg entspricht 50 mm. Der einstellbare Amboss erweitert den Messbereich. Die mitgelieferten Einstellnormale decken den gesamten Messbereich ab.
Merkmal:
Digital/Analog: Analog
Messbereich: 48 - 52″
Genauigkeit: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = max. Messbereich (Zoll)
Skalenteilungswert: 0,001″
Bemerkungen: Mit verstellbarer Werkstückauflage 100 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø21 mm
Mass: 270
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormale, Ambosse, einstellbarer Stopp (für Ausführungen über 40″ mm Messbereich)