• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

T-Griff 10 mm

Artikel-Nr.: 104M 10mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 104M 10mm
EAN / GTIN 4991644210053
Herstellernummer 104M 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
D1: 14 mm
Länge: 13 mm
T-Griff
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb