Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Trapezklinge 1760099, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 101306.17
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 101306.17
    EAN / GTIN 4002632802881
    Herstellernummer 101306.17
    L-Nummer L60170 877

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Perfektes Handling – von allen Seiten. Mit Keramikklinge.
    Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 15 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen ... Spüren Sie den Unterschied? Neu ist auch die vormontierte Keramikklinge, die dank vollautomatischem Klingenrückzug immer wieder sicher im Griff verschwindet.
    • Basismaterial:
      Glasfaserverstärkter Kunststoff
    • Ergonomischer Griff
      Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klingenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.
    • 3-Seiten-Schieber
      Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.
    • Auf Knopfdruck
      Für den Klingenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.
    • Vorne Metall
      Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keiner „Reiberei“ aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch den metallenen Abriebschutz am Klingenschlitz ist es auch für stärkere Beanspruchungen gewappnet.
    • 2-fach nutzbare Klinge
      Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Karton: bis 3-lagig
      Kunststoffumreifungen
      Folien- und Papierbahnen
      Klebeband
    • Schneidanwendung:
      Umreifungsband schneiden
      Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
      Karton oben aufschneiden
      Karton waagerecht aufschneiden

    Merkmal:

    • Griff: 3-Seiten-Schieber
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
    • Sicherheitstechnik II: Vollautomatischer Klingenrückzug
    • Transportsicherung: nein
    • Auslöser: Daumen
    • Ergonomie: Ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 16 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Garn, Schnur, Filz, Vliesstoff, Sackware, Textil
    • Schneidanwendung: Umreifungsband schneiden, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton oben aufschneiden, Karton waagerecht aufschneiden
    • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 1760099.25
    • Optionale Klinge: 60099.70, 99.70, 199.70, 98.70
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): rost- und säuregeschützt
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb