• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rollgabelschluessel umkehrbar 38mm

Artikel-Nr.: 101.10GR
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 101.10GR
EAN / GTIN 3662424092305
Herstellernummer 101.10GR
L-Nummer L60130 10206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem vielseitig: die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist die Backe flach für eine herkömmliche Benutzung, die die bearbeiteten Teile schont. Auf der anderen Seite hat die Backe eine feine Verzahnung zum sicheren Klemmen von Rohren und anderen Teilen, die einen sicheren Halt und die Übertragung eines hohen Drehmoments erfordern
  • Backe mit Feinprofil für bessere Zugänglichkeit
  • Extra große Öffnung für mehr Vielseitigkeit
  • Maßeinteilung in mm auf einer Seite
  • Ausführung: glanzverchromt
  • Bi-Material-Schaft

Merkmal:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75,6 C x C1 [mm]: 21 x 34,9 E [mm]: 8,8 E1[mm]: 16,3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 Gewicht in Kilogramm: 0,440

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb