Nachfüll-Set, Typ: 1

Artikel-Nr.: 098547 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13157
Produktart Nachfüllset Verbandskasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Herstellernummer 3003018
Hersteller W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders hochwertige Verbandstoffe-Füllung mit Söhngen® Markenverbandstoffen.
Füllung gemäß DIN 13157.

Inhalt:

  • 2× PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm® Augenkompresse DuOcul (1003340)
  • 1× aluderm® Verbandpäckchen DIN klein (1003371)
  • 3× aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel (1003372)
  • 1× aluderm® Verbandpäckchen DIN groß (1003373)
  • 3× DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück (1003401)
  • 2× WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× Vliestücher 200 x 300 mm je 5 Stück (1005007)
  • 2× Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln (1005317)
  • 1× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm 12 Stück (1008213)
  • 1× aluderm®-aluplast Sortiment klein (1009152)
  • 4× Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln (1009308)
  • 2× Dreiecktuch V SO RD (1010015)
  • 1× Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß (1010073)
  • 1× Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm² (1012042)
  • 1× Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen (2001008)
  • 1× Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort (8001005)

Hinweis:

Sterile Verbandsstoffe von SÖHNGEN sind ab aufgedrucktem Herstellerdatum 20 Jahre verwendbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb