Verbandkoffer DOMINO für Betriebe, Land: AT

Artikel-Nr.: 098492 AT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Land Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Breite 280 mm
Tiefe 115 mm
Höhe 200 mm
Material Kunststoff
Farbe orange
mit Wandhalter ja
Norm ÖNORM Z 1020-1
Produktart Verbandskasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Herstellernummer 418.035.00303

Beschreibung

Ausführung:

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff. Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung. Mit Wandhalterung, mobil und stationär einsetzbar. Variable Inneneinteilung. Farbe: orange mit grünem Erste-Hilfe-Symbol.
Maße 280 × 200 × 115 mm (B×H×T). Gefüllt mit Inhalt nach ÖNORM Z 1020-1. Für den Einsatz in Österreich geeignet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb