Karabiner DOUBLE TRI 1

Artikel-Nr.: 098184 1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Karabiner DOUBLE TRI
    Bruchlast Hauptachse 50 kN
    Gewicht 0,18 kg
    Produktart Karabiner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098184 1
    Herstellernummer H-244

    Beschreibung

    Ausführung:

    DOUBLE TRI. D-Shape Karabiner aus Stahl mit DOUBLE TRI Lock System: hochschieben - drehen - öffnen. Gut geeignet für links- oder beidhändige Arbeiten durch Drehbarkeit der Öffnung in beide Richtungen.

    Norm:

    EN 362

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb