Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Absturzsicherungs-Set HOCHREGAL

Artikel-Nr.: 098178

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 3,12 kg
Max. Arbeitshöhe 11 m
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098178
Herstellernummer SET-023-1

Beschreibung

Ausführung:

HOCHREGAL. Absturzsicherungs-Set bestehend aus:
  • 1 × Auffanggurt ARG 30
  • 1 × OVAL LINK 8 VA
  • 1 × Abseilgerät MARK 1 PLUS
  • 1 × Aufbewahrungsbeutel COLBAG
  • 1 × Sicherheitsseil

Verwendung:

Hochregallager, Rettung, Spezialeinsatzkräfte.

Norm:

EN 363

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb