Auffanggurt ARG 110 ENTRY WEST ORANGE XL

Artikel-Nr.: 098114 XL
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße XL
Hüftumfang 800 - 1300 mm
Gewicht 2,4 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098114 XL
EAN / GTIN 4030281097068
Herstellernummer G-0110

Beschreibung

Ausführung:

ARG 110 Entry West Orange. Teilelastischer Auffanggurt mit hohem Tragekomfort. Er verbindet die Bewegungsfreiheit und Vorteile eines elastischen Gurtes mit der Sicherheit statischer Gurtbänder. Spezialausführung in Signalfarben für erhöhte Sichtbarkeit. Praktische Klick-Verschlüsse für ein schnelles und unkompliziertes Anlegen des Gurtes. Mit Rettungsösen an den Schultern zum sicheren Bergen und Retten aus Schächten und Kanälen.

Verwendung:

Für Arbeiten in Kanälen, Schächten, Behältern.

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb