Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Auffanggurt IGNITE TRION M/XXL

Artikel-Nr.: 098106 M/XXL

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße M / XXL
Hüftumfang 800 - 1300 mm
Gewicht 2,82 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098106 M/XXL
Herstellernummer G-1131

Beschreibung

Ausführung:

Ignite Trion. Leistungsstarker Komplettgurt. Funktionell und ergonomisch dank asymmetrischem Hüftpolster und einklappbaren Halteösen nach EN 358, welche ein störungsfreies Arbeiten ermöglichen. Neues System verhindert unerwünschtes Lockern des Gurtbandes. Besonders geeignet zur Anwendung im Hochregallager.
Neue Ignite-Gurtserie mit raffinierten Details, wie Schulter- und Beinpolstern, hochwertigen Oktalock-Verschlüssen für gleichmäßige Belastung beider Teile. Gurtbandaufwicklung für störungsfreies Arbeiten sowie einem Absturzindikator. Max. zulässiges Gewicht: 140 Kg.

Verwendung:

Fassadenarbeiten, Gerüst-, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen, permanente Absturzsicherung.

Norm:

EN 361
Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb