Alternativartikel:

Auffanggurt FALC, Typ: M/XXL

Artikel-Nr.: 098105 M/XXL
Rabatt
176,52 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße M / XXL
Hüftumfang 850 - 1200 mm
Gewicht 1,81 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098105 M/XXL
EAN / GTIN 4030281284895
Herstellernummer G-1155-M/XXL

Beschreibung

Ausführung:

FALC. Allrounder-Gurt für vielfältige Anwendungsbereiche in Industrie und Handwerk. Mit seiner praktischen Steigschutzöse und der einfachen Konstruktion, ist er der optimale Begleiter, für einen mühelosen Aufstieg. Das bequeme Rückenpolster bietet einen sehr hohen Tragekomfort. Einfache Handhabung durch Klick-Verschlüsse aus Aluminium.

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb