Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x E3000X

Artikel-Nr.: 097978 E3000X
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097978 E3000X
    EAN / GTIN 7640127618103
    Herstellernummer 4553.000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Konstanter Atemschutz während des gesamten Schweißvorganges. Durch die Gebläseeinheit wird konstant gereinigte Luft zugeführt. Dies ermöglicht ein störungsfreies Arbeiten ohne Atemwiderstand. Zusätzlich wird Schweißbildung und Hitzestau in der Maske verhindert. Ein integrierter Sensor überwacht den Luftstrom, welcher sich je nach Bedarf dreistufig regulieren lässt. Per Drehschalter können 20% der Luft zur zusätzlichen Kühlung in den Stirnbereich geleitet werden.

    Norm:

    EN 12941

    Passend für:

    • Nr. 097977 Gr. AIR Automatikschweißmaske Frischluft optrel® vegaview2.5
    • Nr. 097193 Gr. AIR Gesichtsschild optrel® clearmaxx
    • Nr. 097947 Gr. AIR Automatikschweißmaske Frischluft optrel® panoramaxx

    Lieferumfang:

    Luftschlauch, Vorfilter, TH3 Partikelfilter, Standard-Akku, Ladegerät und Filterdeckel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb