Anstoßkappe First Base 3 Classic, schwarz, Typ: SHORT

Artikel-Nr.: 097855 SHORT
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
429 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Schirmlänge 55 mm
Größe 52 cm - 65 cm
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097855 SHORT
EAN / GTIN 4054596715660
Herstellernummer 7100217867

Beschreibung

Ausführung:

Die Anstoßkappe First Base 3 Classic im klassisch, zeitlosen Design besitzt eine flexible Kunststoff-Innenschale mit Belüftungs-Perforation. Atmungsaktives Außenmaterial aus Microfaser für zusätzlichen Tragekomfort. Belüftungsnetze seitlich und im Scheitel der Kappe maximieren die Atmungsaktivität. Das elastische Einstellband sitzt tiefer als gewöhnlich im Nacken, wodurch ein sicherer Sitz gewährleistet wird.

Norm:

EN 812

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Anstoßkappe First Base 3 Classic, schwarz, Typ: SHORT

Anstoßkappe First Base 3 Classic, schwarz, Typ: SHORT

auf Anfrage
Sofort lieferbar
429 Stück sofort lieferbar
20,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
769 Stück sofort lieferbar
15,12 €
12,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.816 Stück sofort lieferbar
15,12 €
12,50 €
Farbe schwarz schwarz/rot schwarz/rot
Größe 52 cm - 65 cm 53 cm - 63 cm 53 cm - 63 cm
Schirmlänge 55 mm 70 mm 50 mm
Produktart Anstoßkappe Anstoßkappe Anstoßkappe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb