• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Anstoßkappe First Base 3 Classic SHORT

Artikel-Nr.: 097853 SHORT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
477 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marine
Schirmlänge 55 mm
Größe 52 cm - 65 cm
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097853 SHORT
EAN / GTIN 4054596714809
Herstellernummer 7100217850

Beschreibung

Ausführung:

Die Anstoßkappe First Base 3 Classic im klassisch, zeitlosen Design besitzt eine flexible Kunststoff-Innenschale mit Belüftungs-Perforation. Atmungsaktives Außenmaterial aus Microfaser für zusätzlichen Tragekomfort. Belüftungsnetze seitlich und im Scheitel der Kappe maximieren die Atmungsaktivität. Das elastische Einstellband sitzt tiefer als gewöhnlich im Nacken, wodurch ein sicherer Sitz gewährleistet wird.

Norm:

EN 812

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb