• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schutzhelm uvex pronamic alpine YELLOW

Artikel-Nr.: 097837 YELLOW
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Herstellerbezeichnung pronamic alpine hi-viz gelb
Farbe gelb
Größe 53 cm - 63 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097837 YELLOW
EAN / GTIN 4031101959887
Herstellernummer 9735130

Beschreibung

Ausführung:

Dieser sportliche Multifunktions-Helm verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den Eigenschaften eines Kletterhelms. Pronamic steht dabei für optimalen Schutz (protection) und Dynamik (dynamic). Komfortable Weiteneinstellung mittels gummierten Drehrad. Stufenweise Einstellung der Innenausstattung für einen optimalen Sitz. Großzügig gestaltete Belüftungsöffnungen seitlich am Helm. Umfangreiche Aufnahmeelemente für Helmzubehör, wie Gesichtschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Kältebeständig bis -30°C.
  • 4-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Instandhaltung, Gerüstbau, Wartungstechnik, Montage, Höhen- und Rettungsarbeiten.

Norm:

DIN EN 12492

Hinweis:

Gabelkinnriemen nach EN 12492 (Art.Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, Kinnriemen nach EN 397 (Art.Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb