Schutzhelm EuroGuard, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097802 YELLOW
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe YELLOW
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 340 g
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit Bis -20 °C
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Herstellernummer 2602002450

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Sicherheitshelm aus High-Density-Polyethylene mit erhöhter Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedrigen Temperaturen bis −20 °C. Die große Stirnfläche bietet einen bedruckbaren Bereich von 5 x 5 cm. Mit regulierbarer Seitenbelüftung.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Öko-Leder Schweißband
  • Gerade Form mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb