Kapselgehörschutz Peltor™ WorkTunes™ Pro

Artikel-Nr.: 097788
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Peltor™ WorkTunes™ Pro
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081556 LR6
    Norm EN 352-1; EN 352-8
    SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
    Betriebsdauer 40 h
    Gewicht 352 g
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097788
    EAN / GTIN 4054596123298
    Herstellernummer 7100088416

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kapselgehörschutz mit integriertem FM Radio. Eingebaute Antenne, schnelle digitale Sendersuche und 5 Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung. Durch Drücken der Bedienungstasten und Audio-Feedback (Frequenz) kann der Sender eingestellt werden, ohne den Gehörschutz abzusetzen. Dadurch bleibt der Schutz des Gehörs zu jeder Zeit bestehen. Über eine 3,5-mm-Klinke kann ein MP3-Player bzw. Smartphone angeschlossen werden. Der Anschluss über die Klinke eignet sich zum Abspielen von Audiodateien, aber nur bedingt zum Telefonieren. Automatische Abschaltung nach 4 Stunden ohne Tastenbewegung, um Energie zu sparen. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
    Kombiniert Gehörschutz und Kopfhörer.

    Verwendung:

    Laute Industrieumgebungen.

    Norm:

    EN 352-1; EN 352-8

    Lieferumfang:

    Inklusive 2 AA-Batterien (Alkali-Mangan) 081556 LR6.

    Hinweis:

    Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY220.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb