• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ 1

Artikel-Nr.: 097752 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
SNR Wert (Dämmwert) 27 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Herstellernummer 7000039616

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz der Serie Peltor™ Optime™ ist durch sein geringes Gewicht bequem zu tragen und lässt sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung.
Sehr leichter und schlanker Kapselgehörschutz. Optimale Abdichtung bei geringem Anpressdruck. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Hinweis:

Hygienesets für Peltor™ Optime™-Serie unter Nr. 097764, 097748.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb