Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar E-A-R™ Ultrafit™, Inhalt Paar: 50

Artikel-Nr.: 097612 50
Setpreis 50 Paar (2,45 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Material Stöpsel TPE
Inhalt 50 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097612 50
EAN / GTIN 4046719353002
Herstellernummer 7000103745

Beschreibung

Ausführung:

Der waschbare Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™ besteht aus thermoplastischem Elastomer. Dieses ist angenehm weich und sorgt zusammen mit den Lamellen für einen hohen Tragekomfort. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB).

Lieferumfang:

Inklusive transparenter Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar E-A-R™ Ultrafit™, Inhalt Paar: 50

Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar E-A-R™ Ultrafit™, Inhalt Paar: 50

auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
122,50 €
(2,45 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.911 Stück sofort lieferbar
41,79 €
(1,39 € / 1 Paar)
Inhalt 50 Paar 30 Paar
Material Stöpsel TPE TPR
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A) 29 dB(A)
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb