Filterfluchthaube Parat 4700, Typ: HARD

Artikel-Nr.: 097296 HARD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4730
Transportverpackung Hard Case
Gewicht 740 g
Produktart Fluchthaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097296 HARD
EAN / GTIN 4026056008025
Herstellernummer R59431

Beschreibung

Ausführung:

Die zuverlässige Fluchthaube in auffälliger Signalfarbe bietet bei plötzlich auftretenden Partikel- und Gasgefahren Schutz für mindestens 15 Minuten vor toxischen ­Industriegasen, Dämpfen und Partikeln. Die großflächige und beschlagfreie Sichtscheibe gewährleistet auf der Flucht einen klaren Durchblick und gute Orientierung. Die flexible Halskrause und die elastische Innenbänderung garantieren ein schnelles und sicheres Aufsetzten auch in Stresssituationen. Die Haltbarkeit liegt bei 16 Jahren Gesamtlebensdauer (Filterwechsel nach 8 Jahre vorausgesetzt). Filterklasse: ABEK P3.
Fluchthaube in harter Kunststoffschale zur stationären Positionierung an Gefahrenstellen.

Norm:

EN 58647-7 (Filter: EN 14387:2004)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb