• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Halbmaskenkörper Serie HF-800 M

Artikel-Nr.: 097233 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Secure Click™ System
Gewicht 182 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Secure Click™
Herstellerbezeichnung HF-802SD
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Herstellernummer 7100171980

Beschreibung

Ausführung:

Die komfortable, zuverlässige Halbmaske 3M™ Secure Click™ HF-800 überzeugt durch hohen Tragekomfort und innovative Details, die das Tragen einer Atemschutzmaske noch sicherer machen. Durch einen Knopf in der Mitte der Maske, kann der Dichtsitz kontrolliert und Leckagen identifiziert werden. Zudem erleichtert eine Sprechmembran die Kommunikation während der Arbeit. Die Filter lassen sich durch das neuartige Secure Click™ System ganz einfach anstecken. Durch ein lautes Klicken wird die korrekte Anwendung bestätigt. Die Filterbauweise sorgt für einen dualen Luftstrom, wodurch leichteres Atmen ermöglicht wird.

Norm:

EN 140.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb