• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 117 7

Artikel-Nr.: 094821 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    18,77 € / Paar
  • ab 12 Paar
    15,64 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 7
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Norm EN 511
Länge 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Trägermaterial Vollnarben Ziegenleder, Nylon
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Farbe weiß / schwarz
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094821 7
EAN / GTIN 7392626010611
Herstellernummer 117/7

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 117. Komfortabler Kälteschutzhandschuh aus Vollnarben-Ziegenleder und Nylon. Robust durch verstärkende Elemente an Fingern und Daumen. Für Präzisionsarbeiten geeignet, aufgrund eines hervorragenden Fingerspitzengefühls. Mit Klettverschluss.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb