{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMNOT) | |
Chemikalienbeständigkeit | AJKLMNOT | |
EN 388 | 3101X | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,38 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 330 mm | |
Farbe | grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094802 11 | |
Herstellernummer | 094802 11 |