{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Flextril™ | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Flextril™ 101V | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ A (JKNOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Länge | 330 mm | |
Stärke | 0,28 mm | |
Farbe | blau | |
Verwendung | mehrweg | |
Wandstärke | 0,28 mm | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094796 10 | |
EAN / GTIN | 883940392059 | |
Herstellernummer | 32-3011E/10XL/N |