Chemikalienschutz-Handschuh-Paar 160435 10

Artikel-Nr.: 094760 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,14 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,95 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ B (AKL)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Handschuhgröße 10
    EN 374 Typ B (AKL)
    Chemikalienbeständigkeit AKL
    EN 388 4131X
    Material PVC
    Trägermaterial Baumwolle
    Länge 350 mm
    Stärke 0,6 mm
    Farbe rostbraun
    Verwendung mehrweg
    Wandstärke 0,6 mm
    Permeationszeit bei Methanol 99 % 60-120 min
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
    Beschichtung PVC
    Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
    Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094760 10
    EAN / GTIN 4260144426722
    Herstellernummer 1604-35

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schutzhandschuhe der Kategorie III.
    Vollbeschichteter PVC-Handschuh auf Baumwollträger. Wasserdicht und ölbeständig für allgemeine Arbeiten. Guter mechanischer Schutz.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb