{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | uvex rubiflex | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 9 | |
EN 374 | Typ B (JKOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Baumwolle | |
Länge | 600 mm | |
Stärke | 0,5 mm | |
Farbe | grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 289 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Nitril | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094753 9 | |
EAN / GTIN | 4048612011737 | |
Herstellernummer | 9893056 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex rubiflex S NB60S 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
40,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
33,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.632 Stück sofort lieferbar
2,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | grün | grün |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
Trägermaterial | Baumwolle | Nitril |
EN 388 | 2121X | 3101X |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | Chemikalienschutzhandschuhe |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III |
Chemikalienbeständigkeit | JKOPT | JKL |