Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 7

Artikel-Nr.: 094728 7
Setpreis 100 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
    EN 374 Typ B (KPT)
    Material Nitril
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Herstellerbezeichnung MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
    Stärke 0,07 mm
    Länge 245 mm
    Inhalt 100
    Farbe schwarz
    Handschuhgröße 7
    AQL 1,5
    Verwendung einweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Einweghandschuh
    Produktart Einweghandschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094728 7
    EAN / GTIN 10076490609181
    Herstellernummer 93732070

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
    MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Hohe Tastensensibilität mit strukturierten Fingerspitzen. In markantem Schwarz. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

    Norm:

    EN 374

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb