Einweg-Handschuh-Set NeoTouch® 25-101, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094726 8
Setpreis 100 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft latexfrei; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (KPT)
Chemikalienbeständigkeit KPT
Material Neopren
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
Trägermaterial Neopren
Beschichtung Neopren
Stärke 0,13 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 4,1 g
Farbe grün
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 8
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094726 8
EAN / GTIN 10076490492837
Herstellernummer 25-101/7,5-8

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
NeoTouch® 25-101. Latexfrei – kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Sehr komfortabel durch spezielle Synthetik-Mischung. Strukturierte Fingerspitzen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374;Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb