verfügbare Alternative:

Handschuh-Paar HyFlex® 11-542, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094568 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    21,29 € / Paar
  • ab 12 Paar
    17,74 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: F

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung Nitril
Material Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz
Norm EN 407
Handschuhgröße 7
Gewicht 30,9 g
Kontakthitze bis 100 °C
Länge 213 mm
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse F
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094568 7
EAN / GTIN 10076490449558
Herstellernummer 11-542/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-542. Handschuh mit extrem hohen Schnittschutz der Klasse F. Spezielle Leichtgewicht-Konstruktion für hohen Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit. Der Handrücken ist atmungsaktiv und die schmutzunempfindliche Nitril-Beschichtung erlauben die kurzzeitige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar HyFlex® 11-542, Handschuhgröße: 7

Handschuh-Paar HyFlex® 11-542, Handschuhgröße: 7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,29 €
ab 12  St.
17,74 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
28,10 €
10,50 €
Anwendungsbereich Allround Heavy Duty
Farbe schwarz schwarz / blau
Trägermaterial INTERCEPT™ HDPE
Stricktechnologie 13G 13G
Schnittschutzklasse F F
Produktart Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe
Beschichtungsvariante Handinnenfläche Handinnenfläche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb