Handschuh-Paar 6705 8

Artikel-Nr.: 094530 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,98 € / Paar
  • ab 10 Paar
    9,15 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Stricktechnologie 13G
    Passform gut
    EN 388 4442C
    EN 407 X1XXXX
    Trägermaterial Taeki
    Beschichtung PU
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Allround
    Farbe schwarz / grau
    Norm EN 407
    Material Beschichtung PU
    Handschuhgröße 8
    Gewicht 31,8 g
    EN 388 Abriebsfestigkeit 4
    EN 388 Schnittfestigkeit 5
    EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
    EN 388 Durchstichfestigkeit 2
    Verwendung mehrweg
    silikonfrei ja
    Atmungsaktivität gut
    DMF-frei nein
    Tastgefühl gut
    Nassgriff mäßig
    Ölgriff mäßig
    Hitzeschutz gut
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Schnittschutzklasse C
    Produktart Schnittschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094530 8
    EAN / GTIN 4059904096615
    Herstellernummer 6705 GR.L, BUND GELB

    Beschreibung

    Ausführung:

    6705. PU-Beschichtung für hohe Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit für Arbeiten in feuchter aber nicht öliger Umgebung.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb