{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Stricktechnologie | 18G | |
EN 388:2003 | 4342 | |
EN 388 | 4X42B | |
Trägermaterial | INTERCEPT™ | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | grau | |
Handschuhgröße | 10 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094482 10 |