Handschuh-Paar HyFlex® 11-423, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094471 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,98 € / Paar
  • ab 12 Paar
    10,82 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie 13G
Passform sehr gut
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU/Nitril
Material PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / lime
Norm EN 407
Material Beschichtung PU/Nitril
Handschuhgröße 11
Gewicht 30 g
Länge 225 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 3
EN 388 Durchstichfestigkeit 2
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei ja
Tastgefühl gut
Nassgriff gut
Ölgriff gut
Hitzeschutz Beständig bis 100 °C
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094471 11
EAN / GTIN 10076490053472
Herstellernummer 11-423/11

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-423. Wasserbasierte PU-Nitrilbeschichtung. Frei von Silikon und DMF. Bis 100 °C hitzebeständig. Besonders geeignet zum Zuschneiden von trockenen oder ölbenetzten Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb