• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar KX-10 OBSIDIAN, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094319 7
Rabatt
13,55 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Trägermaterial HPPE
Beschichtung water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 255 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 7
Stricktechnologie 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094319 7
EAN / GTIN 6942542968636
Herstellernummer KX-10 W. VELCRO/SZ.7

Beschreibung

Ausführung:

Mit Klettverschluss für perfekten und sicheren Sitz.
Enganliegender und leichter Schnittschutzhandschuh der Klasse 5 mit einer Mischbeschichtung aus Polyurethan und Nitril für hohe Griffigkeit.
  • Nahtloses Trägermaterial aus HPPE mit 18-Gauge-Stricktechnologie.
  • Verstärkte Daumenbeuge zur Erhöhung der Haltbarkeit.
  • Elastische Strickbundmanschetten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb