Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Tegera® 5114 7

Artikel-Nr.: 094277 7
Größentabelle

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 6
EN 388 1111X
Trägermaterial Polyester/Kunstleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Länge 210 mm
Farbe schwarz / grau / blau
Handschuhgröße 7
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094277 7
Herstellernummer 5114 GR.7

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 5114. Handschuh aus dünnem Synthetikleder (0,5 mm), ungefüttert. Handrücken aus Polyester mit ventilierender Oberfläche für hohe Atmungsaktivität. Mit Gummi-Bündchen. Frei von Chrom.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226