{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 310 mm | |
Trägermaterial | Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben-Rindleder | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Inhalt | 1 | |
Material | Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben Rindleder | |
Anwendungsbereich | Allround; Heavy Duty | |
Handschuhgröße | 9 | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Schweißverfahren | MIG/MAG | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | |
Farbe | gelb / weiß | |
Norm | EN 407 | |
Produktart | Schweißerhandschuhe |
Artikelnummer | 094127 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312828 | |
Herstellernummer | 118A GR.9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 118a, Handschuhgröße: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
18,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.955 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
7,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
6
St.
12,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / weiß | grau | weiß/braun |
Länge | 310 mm | 345 mm | 350 mm |
Trägermaterial | Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben-Rindleder | Rindnarben- / Rindspaltleder | Rindspaltleder |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 9 | 9 | 9 |
Schweißverfahren | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | Schweißerhandschuhe | Schweißerhandschuhe |