• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 41

Artikel-Nr.: 092954 41
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
EU-Schuhgröße 41
Schutzklasse OB
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Waschen 30 °C Buntwäsche
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092954 41
EAN / GTIN 4042035822840
Herstellernummer 37335 GR.41

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der DYNAMIC Serie.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Auswechselbare Air Clima Comfort Einlegesohle.
  • TPU-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Küchengeeignet.
  • HACCP-gerecht.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX zertifiziert gemäß EN 61340-4-3, Klimaklasse1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb