Stiefel schwarz NIKOLA black Mid ESD S2, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092739 37
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092739 37
EAN / GTIN 4030839376034

Beschreibung

Ausführung:

Damen-Sicherheitsschnürstiefel aus der ELTEN BUSINESS Reihe. Die Kombination aus Schnürung und Reißverschluss ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg . Die extra Damenform passt sich schmaleren Frauenfüßen an und verbessert somit die Passform für einen hohen Komfort.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Lederinnenfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD.
  • MONO-PU Sohle.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb