{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3S | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft | Drehverschluss; kraftstoffbeständig | |
EU-Schuhgröße | 36 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092431 36 | |
EAN / GTIN | 5036108398706 |