{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft der Sohle | Infinergy Sohle | |
Eigenschaft | Drehverschluss | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092271 38 |