Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/blau NEIL ESD, S3, EU-Schuhgröße: 47

Artikel-Nr.: 092242 47

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 47
Farbe schwarz/blau
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092242 47

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh der ELTEN TRAINERS Serie.
  • Obermaterial aus Materialmix: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder und Textilmaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter für angenehmes Schuhklima.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU/PU Sohle TRAINERS, rutschhemmend.
  • TPU Überkappe.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Nubuk- und Rindleder.
  • Atmungsaktiv und besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung.
  • Fersenschlaufe zur Erleichterung des Einstiegs.

Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Gößen 40 – 46, bestellbar in den EU-Größen 40 – 48.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb