Ausführung:
Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialen, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany” garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten (Weite W1 für normal breite Füße, Weite W2 für breitere Füße) und die gezwickte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes” Mehrweitensystem und schaffen somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit wesentlich zu einer langfristigen Gesunderhaltung bei.
- Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.
- Atmungsaktives Funktionsfutter.
- Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.
- GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.
- Laufsohle GARANT comfort TPU.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
Halbschuh mit großflächiger Belüftungsstruktur und textilem Durchtrittschutz.
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
Hinweis:
- GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung finden Sie im Zubehör Fußschutz unter: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).
- Standardmäßig werden Schuhe Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.
- Ebenfalls im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden GARANT Schnürsenkel unter: 092855 120.
Weite Ausführung W2 unter Nr. 09216
6.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
- Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.
Sachwidriger Einsatz- Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
- Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.
Sachwidriger Einsatz- Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.