Halbschuh schwarz/blau uvex 2 trend, S3, EU-Schuhgröße: 50

Artikel-Nr.: 092155 50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 2
Geschlecht Unisex
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 50
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092155 50
EAN / GTIN 4031101769561
Herstellernummer 6934250

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh in sportlichem Design und breiter Passform. Weite 11.
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus blauen Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Reutschhemmung.
  • Durchtritthemmende Stahlzwischensohle.
  • Umknick-Schutz durch innovative uvex anti-twist-Hinterkappe.
  • ESD-Ausstattung (ESD).
  • Reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit.

Obermaterial aus Vollnarben-Leder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb